Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenschlüssel für die Anwendung im Sanitärbereich

STUFSTESHSL-1/2ZOLL-(1/2-1ZO)-GASSTUFEN

Art.-Nr. 071543 008

EAN 4024835885188

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufenschlüssel für die Anwendung im Sanitärbereich

Art.-Nr. 071543 008
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
  • Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: matt verchromt

  • Ausführung: mit Nocken-, Innen-6kantund 12-kant-Mitnahme.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verschraubung von Gasarmaturen

Anzahl Stufen

3

Antrieb

1/2 Zoll

Länge (L)

71 mm

Schlüsselweite

1 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen